MICROFLEX
MICROFLEXの クリーンルーム用手袋
MICROFLEXの ニトリル クリーンルーム用手袋
クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
13658770
品番
93360070
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。
酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。
優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。
手袋内部は塩素処理をしています。
材質
ニトリルゴム・ネオプレンゴム
厚さ(mm)
掌・指/0.198、カフ/0.13
全長(mm)
300
サイズ
S
入数(枚)
50
規格
EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPST
グレード
クラス100(ISOクラス5)
機能
耐薬品、耐溶剤
手の平幅(cm)
8.9
アズワン品番
4-5758-02