クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) サイズL 注文コード13658788 品番93360090
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。
酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。
優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。
手袋内部は塩素処理をしています。

材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム 厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13 全長(mm)300 サイズL 入数(枚)50 規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPST グレードクラス100(ISOクラス5) 機能耐薬品、耐溶剤 手の平幅(cm)11.1 アズワン品番4-5758-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする