クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 13658901 品番 BENS80
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。
マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。
左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。
手袋内部は塩素処理をしています。
25kGyのγ線照射により滅菌しています。

仕様無菌性保証水準:10^-6 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08 全長(mm)300 サイズXL 入数(双)1 サイズ(inch)8 グレードクラス10(ISOクラス4) 機能耐薬品 手の平幅(cm)10.2 アズワン品番4-5762-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする