SuperBrush
SuperBrushの クリーンルーム用清掃用品
SuperBrushの クリーンルーム用スティック/スワブ
スワブ 1袋 25本入 71シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(25本)
注文コード
13659348
品番
71-4515.1
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
少量パックで使い残しのロスを少なくできます。
材質
ヘッド/ポリウレタンフォーム、ハンドル/PP
全長(mm)
154
ハンドル寸法(mm)
Φ2.5×149
アズワン品番
4-5971-01
寸法(幅×長さ)(mm)
ヘッド:7×22