保冷ボックス 折りたたみ収納 1ケース 25セット入 BOXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25セット) 注文コード 13659400 品番 BOX 10-10-7
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

パッドは優れた強度と耐熱性をもつ材質のカバーとウールで構成されています。ボックスは段ボール製です。
お届け時にはボックスもパッドも折りたたまれており、スペースをとりません。折りたたみの状態でボックスの厚みは10mm以下、パッドの厚みは80mm以下になり、積み重ねての保管ができます。
別売の断熱材と組み合わせれば、凍結状態を長時間保ちます。
使用前は、折りたたんでコンパクトに収納できます。
ウールは生分解性素材です。

材質 寸法(mm)254×254×178 容量(L)6 アズワン品番4-6163-02
注意
※保冷ボックスに断熱材は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする