曜日別特売
FGP-0.5 フォースゲージ 出力付 FGPシリーズ NIDEC SHIMPO 13660337

フォースゲージ 出力付 FGPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
表示範囲±5.000N ±500.0g
内容量1台注文コード13660337品番FGP-0.5
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

20N(2kg)から1000N(100kg)までシリーズ化した高性能デジタルフォースゲージ
Excelに100回/秒で計測データをExcelへ取込むことが可能(アドインソフト「トリえもんUSB」)。
計測データの編集をPC上で効率良く行えます。
1000回/秒の高速ピーク計測など高速なデータ取込みが可能です。
連続メモリ・単独メモリ・標準メモリの3つのモードで、最大1000件までメモリ可能です。(連続メモリモード)
汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用し、データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。
コンパレータ機能搭載し、上限値と下限値の設定で計測値の合否判定が可能です。
オプションの電動試験スタンドとセットで使用することで計測バリエーションが広がります。

付属品計測アダプタ(6種類)、ハンガー、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル仕様●温度影響:ゲイン±0.01%LOAD/℃、ゼロ±0.02%/R.C./℃(ゼロ点ドリフトはトラッキング機能にてキャンセル可能)●定格容量(R.C.):±5.000N(±500.0g)質量(g)約450使用温度範囲(℃)0~40(ただし結露の無いこと)、35~85%RH(ただし結露のないこと)電源ACアダプタ(DC9V/200mA)又は 内蔵ニッケル水素電池(充電式)充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大16時間(満充電になると自動的に終了)精度±0.2%R.C.及び ±1/2デジット(23℃にて)機能コンバレータ:あり(上限および下限)、トラッキング:あり(ON/OFF 切替可能)通信方式専用通信ソフト(USB対応)ホームページより無料ダウンロード過負荷耐量200%R.C.単位N、kg(g)(逆さ表示可能)表示範囲±5.000N ±500.0g表示器数値表示 符号付4桁液晶表示(符号は荷重方向に対して任意に設定可能、逆さ表示可能)文字高さ12mm、単に表示 3桁液晶表示 文字高さ7mm、各種表示 1"LO BAT"(電池電圧低下)2"BAT"(充電中)3"OVR"(オーバーロード)4"PEAK"(ピークホールドモード)サンプリング周期1000回/秒オートパワーオフ10分(ACアダプタ接続時は連続使用可能)、無効の設定も可能出力信号USB:あり(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能。接続ケーブルは標準付属品)連続送信最大100回/秒、RS-232C:あり(専用通信コマンドによりPCとの通信が可能。接続ケーブルはオプション品)連続送信最大100回/秒、アナログ:±1V(±表示可能範囲に対して出力)、精度±50mV、12bit D/Aコンバータ方式 出力更新 1000回/秒 風袋引き可能、負荷抵抗10kΩ以上、オーバーロードコンバレータ:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)オーバーロード出力またはコンバレータ出力のいずれかに切替寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×147×38アズワン品番64-0697-60メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種類のメモリモード切換可能)統計機能あり(最大、最小、ピーク、平均、標準偏差)計測方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測表示周期1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする