ニュマティック
ニュマティックの 業務用掃除機
ニュマティックの 乾式掃除機
ニュマティッククリーナー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13661019
品番
HVR-160
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥90,800
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
【HVR-160】
▼スタンダードタイプのコンパクトなクリーナーです。
【CVC-370】
▼乾湿両用で水や濡れたゴミでも残らず吸い取ります。
スタンダードタイプのコンパクトなクリーナーです。
適合
吸引力:2300mmH2O
材質
バージンプラスチック(本体)・ステンレス(パイプ)
質量(kg)
5.9
タイプ
乾式
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
620
風量
48L/秒
集塵量(L)
6
アズワン品番
7-4037-33