iHelp
iHelpの ドリル
iHelpの ハイスドリル
iHelpの ハイス六角軸ドリル
ステン鉄ショートドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13661387
品番
IH-TMS28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。
材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。
ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途
ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。
材質
コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
質量(g)
9
回転数
(推奨)ステンレス:1500回転/分●鉄:2400回転/分
適合工具
インパクトドライバー等
穴径(mm)
2.8
入数
1本
注意
※切削油剤を使用し摩擦熱を抑えてください。
※推奨回転数に従って、しっかり押し付けて作業してください。