※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルスター研磨材工業
ベルスター研磨材工業の ベルト研磨
ベルスター研磨材工業の ハンディ用
BP710ベルト
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
13662471
品番
BP710-60
参考基準価格(税別)
¥11,420
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、50×710mmに合わせたベルトです。
用途
所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。
トラスコ品番
126-7529
長さ(mm)
710
幅(mm)
50
粒度
(#)60
砥材
アルミナ砥粒
品種
ARX
周長(mm)
710