※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布ロールAGJ-R

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 13662550 品番 BR75-1000
参考基準価格(税別)¥29,992 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。
狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。
砥粒はアルミナ質研削材です。
布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めています。

用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。 トラスコ品番814-6921 長さ(mm)36500 幅(mm)75 粒度(P)1000 長さ(m)36.5 適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする