ベルスター研磨材工業
ベルスター研磨材工業の ベルト研磨
ベルスター研磨材工業の ハンディ用
EB40ベルト
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
13662708
品番
EB40-100
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、40×520mmに合わせたベルトです。
用途
所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。
トラスコ品番
126-7522
長さ(mm)
520
幅(mm)
40
粒度
(#)100
砥材
アルミナ砥粒
品種
ZRX
周長(mm)
520