ベルスター研磨材工業
ベルスター研磨材工業の ベルト研磨
ベルスター研磨材工業の ハンディ用
EB533ベルト
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
13662821
品番
EB533-100
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、30×533mmに合わせたベルトです。
用途
所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
トラスコ品番
814-6936
長さ(mm)
533
幅(mm)
30
粒度
(#)100
砥材
アルミナ砥粒
品種
ARX
周長(mm)
533