※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルスター研磨材工業
ベルスター研磨材工業の ベルト研磨
ベルスター研磨材工業の ハンディ用
EB533ベルト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
粒度
(#)60
トラスコ品番
814-6944
注文コード
13662900
品番
EB533-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
粒度・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、30×533mmに合わせたベルトです。
用途
所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
トラスコ品番
814-6944
長さ(mm)
533
幅(mm)
30
粒度
(#)60
砥材
アルミナ砥粒
品種
ARX
周長(mm)
533