”マタドール”耐水ペーパー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 13662945 品番 MT-1000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。
折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。
手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。

用途
金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。
金属や木工塗装面の研磨に。
トラスコ品番814-6949 セット内容50枚入り 粒度(#)1000 寸法(横×縦)(mm)230×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする