ベルスター研磨材工業
ベルスター研磨材工業の ベルト研磨
ベルスター研磨材工業の ハンディ用
レジンクロスベルト 30×540mm
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
13663347
品番
BP30-1200
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
トラスコ品番
428-4211
長さ(mm)
540
幅(mm)
30
粒度
(#)1200
寸法(mm)
30×540
砥材
A