ベルスター研磨材工業
ベルスター研磨材工業の ベルト研磨
ベルスター研磨材工業の ハンディ用
エンドレスベルト
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
13663390
品番
EBB-1500
参考基準価格(税別)
¥15,570
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
#800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。
100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途
荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。
トラスコ品番
428-2611
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
粒度
(#)1500
寸法(mm)
100×915
砥材
A