折り畳まない携帯スリッパ メンズフラット モカシン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13665885 品番 bonh027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

フォーマルなシーンにピッタリな、モカシンタイプのメンズ携帯スリッパです。ステッチデザインが上品な一足。
・2Way仕様。かかとを立てるorかかとを潰す
・Wポケット付のマグネット収納バック
一枚仕立てのやわらかなモカシンタイプ。長時間着用のビジネスシーンにもピッタリ。合成皮革のやわらかな裏地が素肌に馴染みます。

用途入学式、 入園式、 卒業式、 卒園式、 授業参観、 お受験、 学校訪問、 謝恩会、 文化祭、 学校行事、学習発表会、 オフィスシューズ、 ルームシューズ、 フォーマル 付属品Wポケット収納バック(約W350xH370mm) 材質ポリエステル(収納バック)、合成皮革、合成底(靴) グレー 質量(g)300 サイズ(cm)27〜27.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×290×85
注意
※【お取り扱い注意】
※入念な検品はしておりますが、万が一の縫製不良のために、ご使用前に一度製品をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする