ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
70
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
外径D(Φmm)
110
32
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
幅B(mm)
20
9
10
12
13
14
15
16
18
19
20
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13666601
品番
6014ZZCM SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,033
販売価格(税別)
¥
1,848
バスケットに入れる
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
20
内径d(Φmm)
70
グリス種類
マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
両シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方