ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
深溝玉軸受 6810番台 ZZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
80
50
55
60
65
80
85
90
95
外径D(Φmm)
100
65
72
78
85
100
110
115
120
幅B(mm)
10
7
9
10
13
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13666741
品番
6816ZZCM SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,431
販売価格(税別)
¥
3,119
バスケットに入れる
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
10
内径d(Φmm)
80
グリス種類
マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
両シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方