ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
深溝玉軸受 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
40
17
20
25
30
35
40
45
外径D(Φmm)
68
35
42
47
55
62
68
75
幅B(mm)
15
10
12
13
14
15
16
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13666951
品番
6008 2RSCM SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥772
販売価格(税別)
¥
702
バスケットに入れる
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
外径D(Φmm)
68
幅B(mm)
15
内径d(Φmm)
40
グリス種類
マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
両側接触ゴムシール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方