サンノート
サンノートの 布テープ
布テープ 50mm×13m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13667310
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
布タイプの粘着テープです。手で切ることができ、重ね貼りもできるので、ダンボールや小包などの梱包に最適です。
材質
基材/布、紙管/紙
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
13
粘着剤
ゴム系
主な用途
ダンボールや小包などの梱包に
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可