曜日別特売
KV30134-25 メディカルウォーク WK L030 ラベンダー アサヒシューズ 13675807

 

KV30134-25 メディカルウォーク WK L030 ラベンダー アサヒシューズ 13675807
KV30134-25 メディカルウォーク WK L030 ラベンダー アサヒシューズ 13675807
KV30134-25 メディカルウォーク WK L030 ラベンダー アサヒシューズ 13675807
KV30134-25 メディカルウォーク WK L030 ラベンダー アサヒシューズ 13675807
KV30134-25 メディカルウォーク WK L030 ラベンダー アサヒシューズ 13675807
KV30134-25 メディカルウォーク WK L030 ラベンダー アサヒシューズ 13675807
KV30134-25 メディカルウォーク WK L030 ラベンダー アサヒシューズ 13675807
KV30134-25 メディカルウォーク WK L030 ラベンダー アサヒシューズ 13675807
KV30134-25 メディカルウォーク WK L030 ラベンダー アサヒシューズ 13675807
KV30134-25 メディカルウォーク WK L030 ラベンダー アサヒシューズ 13675807
KV30134-25 メディカルウォーク WK L030 ラベンダー アサヒシューズ 13675807
KV30134-25 メディカルウォーク WK L030 ラベンダー アサヒシューズ 13675807

メディカルウォーク WK L030 ラベンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ25(cm)
内容量1足注文コード13675807品番KV30134-25
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メッシュ素材を組み合わせた、クッション性の良い日本製モデルが新登場。
内側ファスナー付きで、脱ぎ履きがカンタン。幅広な4Eサイズです。
メッシュ素材でもカジュアルになりすぎず、普段のお出かけからお散歩・立ち仕事まで、幅広いシーンで活躍します。
・SHM機能の3大メリット
1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート
踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。
ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。
2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造
SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。
3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ
スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。
・ファスナーは握りやすい持ち手で開閉しやすく、着脱スムーズ。
・ファスナータブ(引き手)を前に倒せば、ファスナーをロックできて安全です。
また、フィット感を損なわずに歩けます。
・独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。

ラベンダーサイズ(cm)25素材表材:合成繊維/人工皮革 底材:合成底ヒール(cm)外寸:約3.5足囲4E
注意
※【取扱いのご注意】
※人工皮革・繊維
※1.柔らかい布に水を含ませて、軽くふきながら汚れを落としていきます。
※2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、 薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
※3.風通しの良い日陰で乾かします。
※メッシュ部分について
※・シャンプーをブラシで良く泡立てて、メッシュに入り込んでいる汚れを泡で包みこみ、取り除くように洗います。(
※ブラシで強く擦ってはいけません。)
※ 泡が消える前に、吸収力がつよいウエスで泡を取り除くと、泡汚れのメッシュ付着を防げます。
※・メッシュと天然皮革のコンビの場合、なるべく泡や水が革にかからないように洗います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする