曜日別特売
CDG1KLN20-125-B53 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN2~) SMC 13700461

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN2~)CDG1KLN20-125-B53

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は280種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
13700461
品番
CDG1KLN20-125-B53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
125
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
B53

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13700461CDG1KLN20-125-B5323116337CDG1KLN20-125Z-A93CDG1KLN20-125Z-A93 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN20 SMC 23116337標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KLN20SMC1個
¥10,980
税込¥12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする