SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN2~)
CDG1KLN20-125-C73LS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
280
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
13700522
品番
CDG1KLN20-125-C73LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,950
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
125
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
C73
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13700522
CDG1KLN20-125-C73LS
67235343
CDG1KLN20-125Z-A93LS
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動
SMC
1個
¥
9,498
税込
¥
10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)