SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN32-~)
CDG1KLN32-75-H7B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
が
128
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
注文コード
13704223
品番
CDG1KLN32-75-H7B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,050
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
ストローク(mm)
75
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
0.5
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
H7B
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13704223
CDG1KLN32-75-H7B
33629243
CDG1KLN32-75Z-M9B
CD Series(CDG1KLN32)
SMC
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)