曜日別特売
CDG1KLN40-300-H7BAL エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN40-~) SMC 13704817

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KLN40-~)CDG1KLN40-300-H7BAL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は116種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
13704817
品番
CDG1KLN40-300-H7BAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,250

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

ストローク(mm)
300
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
H7BA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13704817CDG1KLN40-300-H7BAL67236393CDG1KLN40-300Z-M9BALCDG1KLN40-300Z-M9BAL CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMC 67236393CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動SMC1個
¥22,980
税込¥25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする