適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20〜60、(周囲温度[oC])90
質量(g)34
種類カメラ本体
規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準
消費電力(W)ケーブル給電:2.7
出力19(フレームレート[fps](全画素読出し))
センサータイプ1型
感度標準:1210(定格条件:感度[lx])
外形寸法D(mm)16
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5
インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps
照度(Lx)最低被写体:3
動作(周囲温度[oC])0〜40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10〜90
F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6
カラーモードモノクロ
画素数20M
フレームスピード(fps)19
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1