USB3カメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13718875 品番 BU2006MCF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。
映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
3年間の長期保証対応品となっています。

適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20〜60、(周囲温度[oC])90 質量(g)34 種類カメラ本体 規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準 消費電力(W)ケーブル給電:2.9 出力19(フレームレート[fps](全画素読出し)) センサータイプ1型 感度標準:1940(定格条件:感度[lx]) 外形寸法D(mm)16 外形寸法W(mm)29 外形寸法H(mm)29 電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5 インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps 照度(Lx)最低被写体:4 動作(周囲温度[oC])0〜40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10〜90 F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6 カラーモードカラー 画素数20M フレームスピード(fps)19 レンズマウントCマウント 映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする