適合(周囲温度[oC]):-20〜60、(周囲温度[oC])95以下
色カラー
質量(g)33
規格ケーブル給電:PoCL
消費電力(W)ケーブル給電:1.6
出力437(フレームレート[fps](全画素読出し))
感度標準:2600(定格条件:感度[lx])
外形寸法D(mm)26.5
外形寸法W(mm)29
外形寸法H(mm)29
適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)
センサーIMX287
電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12
インターフェースCamera Link、Camera Link Base Configuration
照度(Lx)最低被写体:2
解像度最大出力:720×540(HxV[画素])
動作(周囲温度[oC])-5〜45、(湿度[%](非結露))90以下
撮像素子CMOS
F値(定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6
画素数出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M
光学方式光学サイズ:1/2.9型
対角(mm)6.21
アスペクト比0.16875
レンズマウントCマウント
映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1
電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)
画素サイズ(μm)6.90×6.90