ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ホールファスナー インサートタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(N)
15
注文コード
13720415
品番
HF08-15IS
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。
ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
材質
本体:SUS303
A
20
B
8
高さ(mm)
30.5
H
14
質量(g)
30
F
7
D
15
C
30.5
E
3
G
M16×1.5(細目)
外径
Φ20
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
15
注意
※本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。
商品説明動画
参考になった