防振ワッシャー 発泡ポリウレタン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13720537 品番 SVW12
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ボルトでアンカー固定や締結が必要な場合でも確実に振動対策できます。
ボルトとの接触を回避する形状設計
ボルトと締結物が接触して振動が伝達しないように、防振パッドを凸型形状にしています。
ボルトの振動を減衰特性・耐久性に優れた防振パッドで減衰します。
凸型の防振パッドは、ゴム製品と比較して減衰性能に優れており、ボルトから伝達する微細な振動を減衰できます。また、耐久性に優れ、クリープ特性が少なく締付後に緩みが発生しにくいエーテル系発泡ポリウレタンを使用しています。

材質
防振材:エーテル系発泡ポリウレタン
ワッシャー:S45C
A37 B17 H15.5 質量(g)26 C13 h12.5 t3 h13.5 表面処理ワッシャー:三価クロメート ボルト径M12 h29 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は防振機能を持つレベリングブロックや防振マウント、防振パッドなどと組み合わせて使用します。
※防振製品で振動を減衰させ、アンカー固定や連結するボルトから伝わる振動は防振ワッシャーで減衰します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする