オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブル整理用品
オーム電機の ケーブルクランプ
防水キャプコン 耐侯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
13721858
品番
OA-W15M-04EB
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
色
ベージュ
適合電線径
Φ2〜4
取付穴径(Φmm)
15
特性
耐候性
IP等級
IP67