防水キャプコン 耐候性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 仕様スリット 注文コード13722479 品番OA-W3/8G-0402RSE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。

仕様スリット 穴数2穴 マルチ 適合電線径Φ3〜4 取付穴径(Φmm)17 特性耐候性 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする