防水キャプコン 耐候性

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード13722777 品番OA-W3626E
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。

適合電線径Φ21〜26 取付穴径(Φmm)42 特性耐候性 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする