防水キャプコン 耐油性スリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13722881 品番 OA-WS14M-105/120
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状

仕様金属スリム 適合電線径Φ10.5〜12 取付穴径(Φmm)14 特性耐油性 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする