オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブル整理用品
オーム電機の ケーブルクランプ
防水キャプコン 耐候
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
仕様
ワイド
注文コード
13722935
品番
OA-WW16-08/15EB
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじ・仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
1つの型式で広範囲な電線径に対応
仕様
ワイド
色
ベージュ
適合電線径
Φ8〜15
取付穴径(Φmm)
21
特性
耐候性
IP等級
IP67