オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブル整理用品
オーム電機の ケーブルクランプ
防水キャプコン 耐油性
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
取付ねじ
M20×1.5
仕様
●ワイド●ロックナットなし
注文コード
13722987
品番
OA-WW20M-08/15
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじ・仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
1つの型式で広範囲な電線径に対応
仕様
●ワイド●ロックナットなし
色
黒
適合電線径
Φ8〜15
取付ねじ
M20×1.5
取付穴径(Φmm)
21
特性
耐油性
IP等級
IP67