オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブル整理用品
オーム電機の ケーブルクランプ
防水キャプコン 耐油
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
取付ねじ
M25×1.5
注文コード
13723039
品番
OA-WW25M-11/19B
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
1つの型式で広範囲な電線径に対応
仕様
●ワイド●ロックナットなし
色
ベージュ
適合電線径
Φ11〜19
取付ねじ
M25×1.5
取付穴径(Φmm)
26
特性
耐油性
IP等級
IP67