本体イメージ

5101 リチウムイオン電池専用充電器 大橋産業(BAL) 13723179 5101 リチウムイオン電池専用充電器 大橋産業(BAL) 13723179 5101 リチウムイオン電池専用充電器 大橋産業(BAL) 13723179

リチウムイオン電池専用充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13723179 品番5101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。
充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。
過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。

用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電 質量(g)400 定格電圧(V)18 出力電圧(V)DC20 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)2.3 電源コード(m)1.8 バッテリーリチウムイオン 充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×136×70 入力電力(W)60
注意
※電池パックの充電温度環境は10〜35℃です。炎天下や夏の車内などの高温の場所、冬の屋外など10℃未満となる低温の場所で充電しないでください。
※電池は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする