本体イメージ
大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の バッテリー・充電器
大橋産業(BAL)の バッテリー
リチウムイオン電池パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13723206
品番
5111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック。
電池パックの充電残量に応じてランプが点灯します。
充電時間
約2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×120×65
バッテリー容量(Ah)
4
用途
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池
質量(g)
650
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
DC18
使用環境温度(℃)
10〜35
内蔵電池
リチウムイオン
注意
※本製品の充電には、メーカーリチウムイオン電池専用充電器(No.5100/No.5101/No.5102)が必要です。