防音型インバーター発電機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13724098 品番 EU24IK1JN1
参考基準価格(税別)¥279,400 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。
2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。

周波数(Hz)50/60 容量(L)【潤滑油】0.53 電圧(V)直流12/交流100 適合規格国交省超低騒音型 タンク容量(L)【有効燃料】12.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570 燃料自動車用無鉛ガソリン 車輪あり 名称【エンジン】GX160T2 騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷〜定格負荷)82〜90、(LWA)(3/4負荷)88 乾燥質量(kg)59 連続運転時間(h)【1/4負荷〜定格負荷】22.3〜8.5 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 交流電流(A)24 相数単相 直流電流(A)10 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PMW 変換方式【電力】インバーター 定格出力(kVA)2.4 エンジン総排気量(cm3)163 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする