防音型インバーター発電機

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13724107 品番EU28IS1JN1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥366,700 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。
エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。
2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。

周波数(Hz)50/60 容量(L)【潤滑油】0.55 電圧(V)直流12/交流100 適合規格国交省超低騒音型 タンク容量(L)【有効燃料】12.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570 燃料自動車用無鉛ガソリン 車輪あり 名称【エンジン】GX200T2 騒音値(dB)(LWA)(1/4負荷〜定格負荷)84〜90、(LWA)(3/4負荷)(dB)88 乾燥質量(kg)61.2 連続運転時間(h)(1/4負荷〜定格負荷)17.3〜7 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 交流電流(A)28 相数単相 直流電流(A)12 始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式 電圧調整方式PMW 変換方式【電力】インバーター 定格出力(kVA)2.8 エンジン総排気量(cm3)196 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする