商品レビューを投稿する翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは 内容量1セットセット内容溶接電源:WB-A500P/ガス制御装置:E-2695/溶接トーチ:PJHW-3001(8m)/母材側ケーブル:BKPDT-6003/ガスホース:BKGFF-0603/ガス流量調整器:V-F22AR/冷却水循環装置:PU-701/水ホース:BBPU-3002注文コード13724229品番8mセット
参考基準価格(税別)¥2,820,600販売価格(税込)¥2,967,800販売価格(税別)
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。
高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。
熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。
アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。
電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。