山崎実業
山崎実業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山崎実業の グラス・食器・カトラリー
山崎実業の 急須・ティーポット
ティーポット タワー ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13724491
品番
1673
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
付属品
-
材質
容器・蓋:コポリエステル樹脂
色
BK
質量(g)
210
備考
-
耐荷重
-
内容量(mL)
600
耐熱温度(℃)
容器・蓋:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.2×17.6×7.9(ハンドル含む)
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません