曜日別特売
SOS-W3WS セールスお断り標識ヨコステッカー白小 SOS-W3WS グリーンクロス 13724956

 

SOS-W3WS セールスお断り標識ヨコステッカー白小 SOS-W3WS グリーンクロス 13724956
SOS-W3WS セールスお断り標識ヨコステッカー白小 SOS-W3WS グリーンクロス 13724956

セールスお断り標識ヨコステッカー白小 SOS-W3WS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
13724956
品番
SOS-W3WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。

用途
悪質な勧誘、セールスの抑止に。
厚さ(mm)
0.1
色
白
取付方式
ステッカー
縦(mm)
40
横(mm)
140
表示内容
セールス・勧誘・チラシすべてお断りします
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする