製品画像

昇降圧 DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 効率97% 注文コード13750111 品番I7C4W008A120V-001-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は効率など10種類から選べます 他の種類を見る

【ワイド入出力・昇降圧タイプ 非絶縁型 DC-DCコンバータ】
高効率(最大97%)、入力電圧範囲:9〜53VDC 出力電圧範囲:9.6〜48VDCタイプ、5〜28VDCタイプ
小型:業界標準サイズの1/16ブリックピン配置で、300W出力を実現
バッテリからの駆動に最適(シームレスな昇圧、降圧切り替え)
軽量:業界トップクラスの25g

用途
バッテリ(二次電池)からの供給用途
測定機器、FA、半導体製造装置、通信機器、医療機器
ロボット、サイネージ、非常用電源
ドローン、無人搬送車、自立走行搬送ロボット
オプション標準品 幅(mm)34 高さ(mm)(属性値8) 奥行(mm)36.8 端子形状スルーホール 出力電圧9.6〜48(VDC)(VDC) 出力電流範囲(A)0〜8 最大出力電力(W)300 効率97% RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズ最大:60(mV) 入力電圧9〜53(VDC)
関連資料:(0.63MB) 取扱説明書:(0.45MB)
注意
※フルファンクション仕様とは、パワーグリット信号、周波数同期機能、出力電流監視機能となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする