防草シート 植栽・緑地対応 ウエトレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13750427 品番 UE-100
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

地表の花壇や緑地帯での使用を想定した防草シート。
表面と裏面で異なる素材を使用することで、植物に重要な通気性や透水性を確保しています。
曝露での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は50cm間隔、それ以外は100cm感覚での打設をおすすめします。
曝露での使用における耐用年数:約10年間

用途地表の花壇や緑地帯など、植栽や緑化エリアに最適 材質ポリプロピレン・ポリエステル 厚さ(mm)1.1 質量(kg)4 ブラック 長さ(m)25 幅(m)1
注意
※既存雑草地に施工する際は地中に根やタネが残っていると施工後でも発芽する雑草があります。除草剤の散布など前処理を行ってください。
※竹や笹類は非常に生育が強力なため、防ぐことができません。
※1カ所に雑草が発生すると周囲に遮るものがない場合、株が大きく成長する傾向があります。
※雑草等の繁殖を抑制を目的とした防草シートですが、完全防草を保証するものではございません。
※耐用年数は破れや破損を保証するものではございません。
※定期的なメンテナンスが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする