WAKO(和光商事)
WAKO(和光商事)の バール/タガネ/クサビ
WAKO(和光商事)の クサビ
BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VALFIX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13750576
品番
BA91198
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ドイツ・バスティング社製の可動くさび。
もっとも新しいスピンドルウェッジ。
揚力は15t以上で実用的なリフト角度まで上げることができます。
用途
※伐木用のくさびとなります。
仕様
適切なインパクトレンチタイプ:MAKITA TW1001
幅(mm)
70
全長(mm)
340
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
40
取扱説明書:
(0.8MB)
注意
※本商品はインパクトレンチが必要となる商品です。
※インパクトレンチは、マキタ 【 TW700DRGX 】 以上の性能を持つレンチのご使用を推奨いたします。
商品説明動画
参考になった