25-26 APノートダイアリーブック A5 1Wバーチカル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード13750987 品番E9331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

今お使いの手帳をもっと便利に、より快適な手帳ライフのために。必要としない機能はなくし、あなたにとって必要な機能だけを持ち歩く。シンプルで使いやすいダイアリー。

用途縦に時間ごとの目盛りが用意されたバーチカルレイアウトです。時間を細かく区切って管理しやすいのが特徴で、仕事で時間刻みのアポイントが入る営業職の方などにおすすめです。週間予定表の各ページには、前月・当月・次月と3ヶ月分のカレンダーが付いています。ページ下部にはフリーのメモスペースがあるので、メモをたくさん取りたい方にも。 レッド 質量(g)154 規格A5 寸法(縦×横×奥行)(mm)208×141×6 ページ数112 始まり月4月 レイアウト1週間バーチカル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする