25-26 MILLダイアリーA6 Management BROOCH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード13751066 品番E9603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フラワーショップ日比谷花壇監修の気分も華やぐ花柄表紙のダイアリー。

用途ウィークリーは自分で項目を決めて、予定を分けて管理できるレイアウトです。項目ごとに予定を分けて書き込めるので、家族の予定を分けて書くファミリー手帳や案件別に分けて書くビジネス手帳として、また習い事や習慣の管理にもおすすめのレイアウトです。 ミント 質量(g)114 規格A6 寸法(縦×横×奥行)(mm)148×105×9 ページ数160 付録カレンダー・年間スケジュール・バースデー、記念日リスト・ID、パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困ったときの連絡先リスト・パーソナルノート 始まり月3月 レイアウト1週間+メモ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする